€ 460,76/ stukexcl. btw
€ 557,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 197 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 153 mm |
Lager | GE75-XL-KTT-B |
Behuizing | CJ15 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44500 N |