€ 226,16/ stukexcl. btw
€ 273,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143 mm |
Lager | GE60-KTT-B |
Behuizing | CJ12 |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |