Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging TCJ60-XL-N

  • ERIKS:14185299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,16/ stukexcl. btw

€ 273,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
GE60-XL-KTT-B
Behuizing
CJ12