€ 177,00/ stukexcl. btw
€ 214,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 162 mm |
Hoogte | 162 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GE55-KTT-B |
Behuizing | CJ11 |