Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging TCJ50-XL-N

  • ERIKS:11670253
  • Fabrikant:4012802804430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,17/ stukexcl. btw

€ 161,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Hoogte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
GE50-XL-KTT-B
Behuizing
CJ10
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N