Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging TCJ45-XL-I

  • ERIKS:11670252
  • Fabrikant:4012802799095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,82/ stukexcl. btw

€ 146,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GE45-KTT-B
Behuizing
CJ09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N