Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging TCJ40-XL-N

  • ERIKS:11670251
  • Fabrikant:4012802799118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,31/ stukexcl. btw

€ 121,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GE40-XL-KTT-B
Behuizing
CJ08
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N