Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging TCJ35-XL-N

  • ERIKS:11670250
  • Fabrikant:4012802798739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,68/ stukexcl. btw

€ 106,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
GE35-XL-KTT-B
Behuizing
CJ07
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N