Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO90-XL

  • ERIKS:11670107
  • Fabrikant:4012802809039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.035,32/ stukexcl. btw

€ 1.252,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
280 mm
Hoogte
280 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
GNE90-XL-KRR-B
Behuizing
CJO18
Dynamisch draaggetal
143000 N
Statisch draaggetal
107000 N