Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO80-XL

  • ERIKS:11670106
  • Fabrikant:4012802809046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 727,66/ stukexcl. btw

€ 880,47incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
250 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
196 mm
Lager
GNE80-XL-KRR-B
Behuizing
CJO16
Dynamisch draaggetal
123000 N
Statisch draaggetal
87000 N