Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO70-XL

  • ERIKS:11670105
  • Fabrikant:4012802803082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 544,34/ stukexcl. btw

€ 658,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
226 mm
Hoogte
226 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
178 mm
Lager
GNE70-XL-KRR-B
Behuizing
CJO14
Dynamisch draaggetal
111000 N
Statisch draaggetal
68000 N