€ 358,22/ stukexcl. btw
€ 433,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJO |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 195 mm |
Hoogte | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Lager | GNE60-XL-KRR-B |
Behuizing | CJO12 |
Dynamisch draaggetal | 82000 N |
Statisch draaggetal | 52000 N |