Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO50-XL

  • ERIKS:11670103
  • Fabrikant:4012802803112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 230,36/ stukexcl. btw

€ 278,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
132 mm
Lager
GNE50-XL-KRR-B
Behuizing
CJO10
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
38000 N