Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO40-XL

  • ERIKS:11670102
  • Fabrikant:4012802803129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 155,24/ stukexcl. btw

€ 187,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
150 mm
Hoogte
150 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
112 mm
Lager
GNE40-XL-KRR-B
Behuizing
CJO08
Dynamisch draaggetal
44500 N
Statisch draaggetal
26000 N