€ 146,81/ stukexcl. btw
€ 177,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJO |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 135 mm |
Hoogte | 135 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Lager | GNE35-XL-KRR-B |
Behuizing | CJO07 |
Dynamisch draaggetal | 36500 N |
Statisch draaggetal | 20900 N |