Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJO100-XL-I

  • ERIKS:11670099
  • Fabrikant:4012802809022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.364,02/ stukexcl. btw

€ 1.650,46incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJO
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Lengte
310 mm
Hoogte
310 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
242 mm
Lager
GNE100-KRR-B
Behuizing
CJO20
Dynamisch draaggetal
184000 N
Statisch draaggetal
141000 N