Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJA40-N

  • ERIKS:11835485
  • Fabrikant:4012802816808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,35/ stukexcl. btw

€ 138,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Dynamisch draaggetal
31000 N
Statisch draaggetal
19700 N