Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ90-XL-I

  • ERIKS:23196091
  • Fabrikant:4012802795134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 700,99/ stukexcl. btw

€ 848,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
235 mm
Hoogte
235 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Lager
GE90-KRR-B
Behuizing
GG.CJ18
Dynamisch draaggetal
109000 N
Statisch draaggetal
79000 N