€ 440,40/ stukexcl. btw
€ 532,88incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 197 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 153 mm |
Lager | GE80-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ16 |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |