Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ75-XL

  • ERIKS:23195777
  • Fabrikant:4012802795202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 395,45/ stukexcl. btw

€ 478,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
197 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
153 mm
Lager
GE75-XL-KRR-B
Behuizing
CJ15
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44500 N