€ 193,15/ stukexcl. btw
€ 233,71incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143 mm |
Lager | GE60-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ12-N |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |