Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ60-XL-N

  • ERIKS:14185067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,15/ stukexcl. btw

€ 233,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
GE60-XL-KRR-B
Behuizing
CJ12