€ 144,89/ stukexcl. btw
€ 175,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 162 mm |
Hoogte | 162 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GE55-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ11 |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |