€ 114,35/ stukexcl. btw
€ 138,36incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | GE50-XL-KRR-B |
Behuizing | CJ10 |
Dynamisch draaggetal | 35000 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |