€ 103,38/ stukexcl. btw
€ 125,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 137 mm |
Hoogte | 137 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | GE45-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ09 |