€ 108,59/ stukexcl. btw
€ 131,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Lager | GE40-KRR-B-FA125.5 |
Behuizing | GG.CJ08-N-FA125.1 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |