Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ35-XL-FA164

  • ERIKS:14191603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 388,48/ stukexcl. btw

€ 470,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N