Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ30-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11670090
  • Fabrikant:4012802810448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,17/ stukexcl. btw

€ 99,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
GE30-KRR-B-FA125.5
Behuizing
GG.CJ06-N-FA125.1