€ 67,77/ stukexcl. btw
€ 82,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Hoogte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | GE25-XL-KRR-B-FA125 |
Behuizing | CJ05 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |