Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ20-XL-N

  • ERIKS:11670087
  • Fabrikant:4012802809343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,19/ stukexcl. btw

€ 58,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Hoogte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Behuizing
CJ04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N