Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ17-XL

  • ERIKS:11670086
  • Fabrikant:4012802823394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,56/ stukexcl. btw

€ 57,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
76 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Lager
GE17-XL-KRR-B
Behuizing
CJ03
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N