Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ120-XL-I

  • ERIKS:23195734
  • Fabrikant:4012802795110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.515,76/ stukexcl. btw

€ 1.834,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
120 mm
Lengte
305 mm
Hoogte
305 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
240 mm
Lager
GE120-KRR-B
Behuizing
GG.CJ24
Dynamisch draaggetal
165000 N
Statisch draaggetal
131000 N