Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging RCJ100-XL

  • ERIKS:23196085
  • Fabrikant:4012802795127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 977,72/ stukexcl. btw

€ 1.183,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
GE100-XL-KRR-B
Behuizing
CJ20
Dynamisch draaggetal
130000 N
Statisch draaggetal
93000 N