Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCSK40-XL

  • ERIKS:13017675
  • Fabrikant:4012802832785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,38/ stukexcl. btw

€ 252,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCSK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N