Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:23196030
  • Fabrikant:4012802810325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,97/ stukexcl. btw

€ 165,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Hoogte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
GRAE50-NPP-B-FA125.5
Behuizing
CJ10