€ 157,33/ stukexcl. btw
€ 190,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B-FA125 |
Behuizing | GEH.CJ10-TV-HLA |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |