Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ45-XL-I

  • ERIKS:11670325
  • Fabrikant:4012802804478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,03/ stukexcl. btw

€ 110,15incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GRAE45-NPP-B
Behuizing
CJ09