Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ40-XL-N-FA125

  • ERIKS:23196029
  • Fabrikant:4012802810387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,41/ stukexcl. btw

€ 122,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA125.5
Behuizing
CJ08
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N