€ 76,44/ stukexcl. btw
€ 92,49incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ08 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |
€ 75,34/ stukexcl. btw
€ 91,16incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026