Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835352
  • Fabrikant:4012802831207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,18/ stukexcl. btw

€ 140,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GRAE40-XL-NPP-B-FA125
Behuizing
GEH.CJ08-TV-HLA
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N