€ 65,59/ stukexcl. btw
€ 79,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 118 mm |
Hoogte | 118 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ07 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 64,59/ stukexcl. btw
€ 78,15incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026