Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ35-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835351
  • Fabrikant:4012802831245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,47/ stukexcl. btw

€ 119,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.CJ07-TV-HLA
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
12500 N