Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ30-XL-N

  • ERIKS:11670322
  • Fabrikant:4012802809459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,77/ stukexcl. btw

€ 67,48incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Behuizing
CJ06
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N
Alternatieven

€ 54,51/ stukexcl. btw

€ 65,96incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026