€ 84,29/ stukexcl. btw
€ 101,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 107 mm |
Hoogte | 107 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Lager | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.CJ06-TV |
Dynamisch draaggetal | 17100 N |
Statisch draaggetal | 9200 N |