Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ25-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835347
  • Fabrikant:4012802810523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,14/ stukexcl. btw

€ 76,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
GRAE25-NPP-B-FA125.5
Behuizing
CJ05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N