Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835348
  • Fabrikant:4012802831313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,52/ stukexcl. btw

€ 85,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.CJ05-TV
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N