€ 66,02/ stukexcl. btw
€ 79,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 87 mm |
Hoogte | 87 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.CJ04-TV |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |