Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ15-XL

  • ERIKS:11669960
  • Fabrikant:4012802802689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,36/ stukexcl. btw

€ 52,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
76 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Lager
GRAE15-XL-NPP-B
Behuizing
CJ03
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N