€ 44,05/ stukexcl. btw
€ 53,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 54 mm |
Lager | GRAE12-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ03 |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |