Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCF45-XL

  • ERIKS:11669945
  • Fabrikant:4012802790795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,03/ stukexcl. btw

€ 110,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
CF09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N